- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 除草具
- 園芸 根切りのおすすめ人気ランキング
園芸 根切りのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新104件の「園芸 根切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「根切り道具」、「たけのこ掘り鍬」、「側溝 掃除用具」などの商品も取り扱っております。
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質
スチール
長さ(mm)
(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)
720
質量(kg)
3.2
太さ(mm)
軸及び握り部:25
先幅(mm)
(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。
質量(g)
6600
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に
刃先形状
台形
全長(mm)
940
トラスコ品番
836-9930
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
255
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
105
肩幅(mm)
232
頭部板厚(mm)
1.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。
使い方は地面を削るようにして下さい。
雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。
特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)
490
刃幅(mm)
70
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(柄部)
アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
従来の草取りでは取りにくかった、花を咲かせ種子をつける前の小さな雑草が根から引き抜くことが出来ます。
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
5本の爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草(花が咲く前の)まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
プランターや花壇など、大事な花の根元など狭い場所の草取りに便利です。
全長(mm)
195
刃幅(mm)
25
柄長さ(mm)
90
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(刃)
炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥529
税込¥582
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番
828-4071
全長(mm)
930
刃幅(mm)
195
刃高(mm)
90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷